Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 88441 Extensii hexagonale 3/8 in | AD4PTP 42W482

EAZYPOWER 88441 Extensii hexagonale 3/8 in

În stoc
Element: AD4PTP Model: 88441Crucea Ref: 42W482

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensii Hex
Bit Dia.3 / 8 "
Lungime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.LungimePreț
EAZYPOWER 88666 Extensii hexagonale 1/4 inch Pachet de 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€59.77
EAZYPOWER 88437 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€9.85
EAZYPOWER 88438 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€12.56
EAZYPOWER 88439 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€14.65
EAZYPOWER 88440 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€22.36
EAZYPOWER 88667 Extensii hexagonale 3/8 inch Pachet de 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88442 Extensii hexagonale 3/8 in | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 88441 Extensii hexagonale 3/8 in
€13.23 /unitate