EDSAL 36X18 5 RAFTURI Raft 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339

EDSAL 36X18 5 SHELFS Shelf 85inh 36inw 18ind

În stoc
Articol: AF3JZQ Model: 36X18 5 SHELFSCrucea Ref: 7E339

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime18 "
finalizareaPulbere
Ecartament22-ga.
Înălţime85 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului750 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiFreestanding
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.58
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEcartamentÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
EDSAL 1 Raft de sine stătător 85"x36"x22" Deschis 5 Raft 750 lbs 22 Ga. | AF3JZR 7E340 124 "22-ga.85 "750 lb.36 "€408.15
EDSAL 1 rafturi de sine stătătoare, 85 x 48 x 18 inchi deschis 5 rafturi | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 lb.48 "€388.99
EDSAL 1 Raft de sine stătător 85"x48"x24" Deschis 5 Raft 500 lbs 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 lb.48 "€509.26
EDSAL 1 raft 84 x 36 x 18 inch Dimensiune | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 lb.36 "€726.88
EDSAL 1 raft 84 x 48 x 18 inch Dimensiune | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 lb.48 "€863.56
EDSAL 1 Raft 84InH 48InW 24InD | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 lb.48 "€996.07
EDSAL 1 Raft 84InH 60InW 24InD | AF3KHB 7E513 124 "1484 "3000 lb.60 "€1,262.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL 36X18 5 SHELFS Shelf 85inh 36inw 18ind
€353.11 /unitate