Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 105HISTC-N5 Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Rating

În stoc
Element: AA7QAN Model: 105HISTC-N5Crucea Ref: 16G655
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
€781.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
Culoriclar
Curent tras0.1A AC
Diametru4.5 "
Înălţime6.75 "
Material carcasăPoliester termoplastic armat cu sticlă
Durata de viață a lămpii3000 ore
Tip lămpiTub stroboscopic
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață
Sursa de putere120 VAC
EvaluareUL Clasa 1 Div 2, Grupuri A, B, C, D, Clasa II Div 2, Grupuri F, G, Clasa III

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCuloriDimensiunea conducteiIeșire ușoarăMontareEvaluareVoltajEvaluare curentPreț
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Lumină stroboscopică, roșu, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5Tub stroboscopicRoșu-800,000 CandelaȚeavă 3/4 "NPTDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X--€1,209.37
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Lumină stroboscopică, chihlimbar, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5Tub stroboscopicChihlimbar-800,000 CandelaȚeavă 3/4 "NPTDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X--€1,233.61
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Lumină stroboscopică, albastră, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Tub stroboscopicAlbastru-800,000 CandelaȚeavă 3/4 "NPTDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X--€1,110.16
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Lumină stroboscopică, verde, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5Tub stroboscopicVerde-800,000 CandelaȚeavă 3/4 "NPTDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X--€1,256.49
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Lumină stroboscopică, transparentă, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5Tub stroboscopicclar-800,000 CandelaȚeavă 3/4 "NPTDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X--€1,266.27
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Lumină stroboscopică, roșu, 120 Vca, 0.1 A nominal | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Tub stroboscopicRoșu--SuprafațăUL Clasa 1 Div 2, Grupuri A, B, C, D, Clasa II Div 2, Grupuri F, G, Clasa III--€666.21
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Lumină stroboscopică, verde, 120 Vca, 0.1 A nominal | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5Tub stroboscopicVerde--SuprafațăUL Clasa 1 Div 2, Grupuri A, B, C, D, Clasa II Div 2, Grupuri F, G, Clasa III--€609.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105HISTC-N5 Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Rating
€781.31 /unitate