EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTC-R5 Far stroboscopic, transparent, 240 V, 7 inchi dia.

Element: CF4LUB Model: 107DV2CSTC-R5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
Diametru7"
Înălţime10-1/8 "
Sursă de luminăstroboscop
StandardUL, CUL
Voltaj240 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 Far stroboscopic, chihlimbar, 120 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Chihlimbar-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 Far stroboscopic, chihlimbar, 240 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inchi | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Chihlimbar-240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 Far stroboscopic, albastru, 120 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LRV 107DV2BSTB-N5Albastru-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 Far stroboscopic, albastru, 240 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LRW 107DV2BSTB-R5Albastru-240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 Far stroboscopic, transparent, 120 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 Far stroboscopic, transparent, 240 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Far stroboscopic, verde, 120 V, dimensiune 10 1/2 x 11 3/8 inch | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Verde-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTC-R5 Far stroboscopic, transparent, 240 V, 7 inchi dia.