EDWARDS SIGNALING 117R-N5 Low Profile Strobe, Red, 120VAC, 3 13/16 x 5 11/32 Inch Size

Articol: CF4MCD Model: 117R-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Dimensiune3-13/16" x 5-11/32"
Sursă de luminăIntermitent
MaterialPolicarbonat
StandardUL, CUL
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 117A-EM Stroboscop cu profil redus, chihlimbar, 12 80 V, 0.35 A Evaluare | CF4MBN 117A-EMChihlimbar0.35A10 la 110 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117A-N5 Stroboscop cu profil redus, chihlimbar, 120VAC | CF4MBP 117A-N5Chihlimbar-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117A-R5 Stroboscop cu profil redus, chihlimbar, 240 VCA, 0.015 A Evaluare | CF4MBQ 117A-R5Chihlimbar0.015A240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-EM Stroboscop cu profil redus, albastru, 12 80 V | CF4MBR 117B-EMAlbastru---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-N5 Stroboscop cu profil redus, albastru, 120 VCA, 3 13/16 x 5 11/32 inchi Dimensiune | CF4MBT 117B-N5Albastru-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-R5 Stroboscop cu profil redus, albastru, 240 VCA | CF4MBU 117B-R5Albastru---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117C-EM Stroboscop cu profil redus, 12 80V | CF4MBV 117C-EM----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 117R-N5 Low Profile Strobe, Red, 120VAC, 3 13/16 x 5 11/32 Inch Size