EDWARDS SIGNALING 125LEDFB120AB Far intermitent cu LED, 120 V, albastru, 0.097 A

Articol: CF4MGY Model: 125LEDFB120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.097A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCuloriCurent trasVoltajEvaluare curentDiametruBlițuri pe minutÎnălţimePreț
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A Far intermitent cu LED, 120V, roșu, 3 1/4 inch dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACRoșu0.097A AC--3.25 "653.875 "€516.69
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D Far intermitent cu LED, 24 V, roșu, 0.06 A rating | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCRoșu0.06A DC--3.25 "653.875 "€430.11
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A Far intermitent cu LED, 120 V, chihlimbar, 3.25 inchi dia. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACChihlimbar0.097A AC--3.25 "653.875 "€508.49
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D Far intermitent LED, 24 V, chihlimbar, 0.06 A Evaluare | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCChihlimbar0.06A DC--3.25 "653.875 "€516.49
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Far cu LED intermitent, 24 V, alb | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCAlb0.215A DC--3.25 "653.875 "€633.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A Far intermitent cu LED, 120 V, chihlimbar | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACChihlimbar0.108A AC--3.25 "653.875 "€671.44
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Far cu LED intermitent, 120 V, chihlimbar | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACChihlimbar0.108A AC--3.25 "653.875 "€652.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDFB120AB Far intermitent cu LED, 120 V, albastru, 0.097 A