Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R Claxon temporal pentru alarmă de incendiu, 24VDC, 40mA | AA6CVL 13T110

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R Alarma Temporală de Alarmă de Foc, 24VDC, 40mA Rating

În stoc
Articol: AA6CVL Model: 2447TH-RCrucea Ref: 13T110

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€88.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Alarma curentă0.040 Amperi DC
Temperatura ambientală. Gamă32 până la 120 F.
Adâncime2 / 3 "
finalizareaRoșu
Înălţime5.5 "
Intervalul de umiditateInterior 93; În aer liber 98% HR
Lungime5.5 "
MontareSuprafață sau Flush
Ieșire de vârf (dBA)85
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531100045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăAdâncimefinalizareaVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 2447TH-W Claxon temporal pentru alarmă de incendiu, 24VDC, 40mA | AA8AHP 16X256 2447TH-W40mA-40 până la 150 de grade2-1/4 "Alb24 VDC sau FWR€88.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R Alarma Temporală de Alarmă de Foc, 24VDC, 40mA Rating
€88.78 /unitate