Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Modul LED chihlimbar, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz

În stoc
Articol: AA7QEP Model: 270LEDMA24ADCrucea Ref: 16G752

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€283.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriChihlimbar
Curent trasVariază
Diametru70mm
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 122 grade F
EvaluareUL
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCurent trasDiametruÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileEvaluareVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm | AA7QEM 16G750 270LEDMA120A2.83 "Variază70mm3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock DomeUL120 VAC€301.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Variază70mm3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock DomeUL240 VAC€321.55
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 oreCilindruIP65120 VAC€229.82
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 oreCilindruIP65240 VAC€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm, 0.065/0.085 A, 24 VCA/CC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 oreCilindruIP6524 VDC€233.83
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Modul LED chihlimbar, dimensiune 70 mm | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Modul LED chihlimbar, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz
€283.83 /unitate