Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Modul LED alb, dimensiune 70mm

În stoc
Element: AA7QFC Model: 270LEDMW24ADCrucea Ref: 16G764

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€284.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriAlb
Curent trasVariază
Diametru70mm
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 122 grade F
EvaluareUL
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriCurent trasLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QFA 16G762 270LEDMW120A120 VACAlbVariază2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€290.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACAlbVariază2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€307.81
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACclar0.035A AC2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€232.91
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QGA 16G785 270LEDSW240A240 VACclar0.035A AC2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€277.82
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QGB 16G786 270LEDSW24AD24 VDCclar0.075A AC, 0.065A DC2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€236.30
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Modul LED alb, dimensiune 70 mm | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12 la 240 VDCclarVariază - Depinde de tensiune2.93 "3.28 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€71.32
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Modul LED alb, dimensiune 70 mm | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Modul LED alb, dimensiune 70mm
€284.02 /unitate