Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5-R Clopoțel vibrator, dimensiune 8 inch, alarmă de incendiu

În stoc
Post: AA8AJP Model: 438D-8N5-RCrucea Ref: 16X284
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
€193.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
Alarma curentă34mA
Temperatura ambientală. Gamă-31 până la 150 de grade
Adâncime3.344 "
finalizareaRoșu
Înălţime8"
Lungime8"
MontareSuprafață
Ieșire de vârf (dBA)86
Tipvibrator
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.151
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareamperiEvaluare curentNivelul sunetuluiVoltajVoltajLăţimeAdâncimePreț
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Clopoțel vibrator, dimensiune 6 inchi, 24 VCA, adâncime 4 13/16 inci | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Perete0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€2,130.74
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 120 VCA, adâncime 4 13/16 inci | AA7PXL 16G583 340EX-6N5Perete0.041A--120 VAC--5"€2,029.56
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Sonerie vibrantă, dimensiune 6 inchi, 12 VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Perete0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,971.62
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 24 VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Perete0.21A--24 VDC--5"€2,061.56
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Clopot vibrator, Dimensiune 10 inchi, Alarmă de incendiu, Evaluare 0.034A | AA8AJJ 16X279 438D-10N5Suprafață---120 VAC--3-15/32 "€211.57
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Sonerie vibrantă, Alarmă de incendiu, Evaluare 0.034A | AA8AJK 16X280 438D-10N5-RSuprafață---120 VAC--3-15/32 "€211.57
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Sonerie vibrantă, dimensiune 6 inch, alarmă de incendiu | AA8AJL 16X281 438D-6N5Suprafață---120 VAC--2.906 "€176.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5-R Clopoțel vibrator, dimensiune 8 inch, alarmă de incendiu
€193.42 /unitate