SPEEDAIRE 2EPR3 Suflantă/Pompă de vid 0.17 picioare cubi/Rev | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3 Suflanta/pompa de vid 0.17 picioare cubi/Rev

În stoc
Articol: AH2NRX Model: 2EPR3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,412.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM197 la 579
Deplasare0.170 cu. ft / rev.
Este necesar HP1.6 la 20.3
Dia admisie.3 "(F) NPT
Lungimea cheii2.00 "
Lățimea cheii0.187 "
Presiune maximă7 psi
Max. Vid14.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Adâncimea totală12.375 "
Inălțime totală10.438 "
Lățimea totală18.67 "
Gama RPM955 la 3600
Diagrama arborelui.0.875 "
Lungimea axului2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.15
Înălțimea navei (cm)52.83
Lungimea navei (cm)76.96
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPT8 Suflantă/Pompă de vid 0.227 picioare cubi/Rev | AH2NRZ 2EPT8637 la 2350152 la 4770.227 cu. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,851.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3 Suflanta/pompa de vid 0.17 picioare cubi/Rev
€4,412.87 /unitate