SPEEDAIRE 2EPT8 Suflantă/Pompă de vid 0.227 picioare cubi/Rev | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 Suflanta/pompa de vid 0.227 picioare cubi/Rev

În stoc
Articol: AH2NRZ Model: 2EPT8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,851.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM152 la 477
Deplasare0.227 cu. ft / rev.
Este necesar HP3.7 la 37.9
Dia admisie.3 "(F) NPT
Lungimea cheii2.125 "
Lățimea cheii0.312 "
Presiune maximă15 psi
Max. Vid16.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală14.75 "
Lățimea totală18.615 "
Gama RPM637 la 2350
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPR3 Suflantă/Pompă de vid 0.17 picioare cubi/Rev | AH2NRX 2EPR3955 la 3600197 la 5790.170 cu. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,412.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 Suflanta/pompa de vid 0.227 picioare cubi/Rev
€8,851.15 /unitate