RUBBERMAID FG9T7300BLA Cărucior de îngrijire din microfibră Negru Plastic/aluminiu | AB2WDG 1PBJ7

RUBBERMAID FG9T7300BLA Cărucior de îngrijire din microfibră Plastic negru/aluminiu

În stoc
Element: AB2WDG Model: FG9T7300BLACrucea Ref: 1PBJ7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€917.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de portier din microfibră
Materialul coșuluiPlastic
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotorPivotant
Casters(2) 4 "
CuloriNegru
Înălţime44 "
Lungime48.25 "
MaterialStructural din material plastic și aluminiu
Fără marcareDa
Numărul de rafturi1
Inălțime totală44 "
Lungime totală48.25 "
Lățimea totală22 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Tip roatăPneumatic
Roţi(2) 8 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)98.55
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403708031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCastersÎnălţimeInălțime totalăPreț
RUBBERMAID FG9T7400BLA Carucior de ingrijire din microfibra Negru Plastic/aluminiu | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "€1,052.59
RUBBERMAID FG9T7500BLA Coș de îngrijire din microfibră Negru Plastic/aluminiu | AB2WDJ 1PBJ9 FG9T7500BLA(2) 4 "53.5 "53.5 "€1,449.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG9T7300BLA Cărucior de îngrijire din microfibră Plastic negru/aluminiu
€917.30 /unitate