EDWARDS SIGNALING 48FINC-G5-20WH Far intermitent cu halogen, 24 Vca, transparent, 0.8 A

Articol: CF4NDK Model: 48FINC-G5-20WH
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
Evaluare curent0.8A
Diametru4-9/32 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime4-7/32 "
Tip lămpi20 W Halogen
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj24 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH Far intermitent cu halogen, 24 VDC, chihlimbar, 0.8 A | CF4NDA 48FINA-G1-20WHChihlimbar0.8A20 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G5-20WH Far intermitent cu halogen, 24 Vca, chihlimbar, 0.8 A | CF4NDB 48FINA-G5-20WHChihlimbar0.8A20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FINA-N5-25WH Far intermitent cu halogen, 120 VCA, chihlimbar, 4 9/32 inch dia. | CF4NDC 48FINA-N5-25WHChihlimbar--120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FINB-G5-20WH Far intermitent cu halogen, 24 Vca, albastru, conductă de 1/2 inch | CF4NDF 48FINB-G5-20WHAlbastru--24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FINB-N5-25WH Far intermitent cu halogen, 120 Vca, albastru, 0.2 A | CF4NDG 48FINB-N5-25WHAlbastru0.2A25 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FINC-N5-25WH Far intermitent cu halogen, 120 Vca, transparent, 0.2 A | CF4NDL 48FINC-N5-25WH-0.2A25 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48FING-G5-20WH Far intermitent cu halogen, 24 Vca, verde, conductă de 1/2 inch | CF4NDP 48fing-G5-20WhVerde--24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINC-G5-20WH Far intermitent cu halogen, 24 Vca, transparent, 0.8 A