EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Claxon anti-explozie, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune

În stoc
Element: AA7QHT Model: 879DEX-G1Crucea Ref: 16G828

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,273.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.16A
CuloriGri
Decibeli97dB @ 10 ft
Adâncime3-5/16 "
Înălţime4.875 "
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontarePerete
Temperatura de operare.-13 grade până la 104 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj24 VDC
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.816
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
EDWARDS SIGNALING 878DEX-N5 Claxon antideflagrant, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune | CF4NWQ 878DEX-N5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Claxon anti-explozie, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune
€2,273.54 /unitate