Transformator EDWARDS SIGNALING 88-Y100, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 inch Dimensiune | CF4NXG

EDWARDS SIGNALING Transformator 88-Y100, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 inch Dimensiune

Articol: CF4NXG Model: 88-Y100
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Dimensiune3-15/16" x 5-15/16" x 3-1/2"
Frecvență50 / 60 Hz
Rating-ul puterii50 / 100VA
Tensiunea primară240 VAC
Tensiunea secundară12 / 24V
StandardUL

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiTensiunea primarăTensiunea secundarăPreț
Transformator EDWARDS SIGNALING 88-100, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 inch Dimensiune | CF4NXA 88-100100 / 50VA120 VAC24 / 12V-
RFQ
Transformator EDWARDS SIGNALING 88-50, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 inch Dimensiune | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
RFQ
Transformator EDWARDS SIGNALING 88-Y50, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 inch Dimensiune | CF4NXH 88-Y5025 / 50VA240 VAC12 / 24V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Transformator 88-Y100, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 inch Dimensiune