EDWARDS SIGNALING 89SMSTRR-N5 Strobe cu montare la suprafață, 120 V, roșu, 0.115 A

Articol: CF4NXU Model: 89SMSTRR-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Evaluare curent0.115A
Dimensiune3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Rată de bliț pe minut60 FPM
Tip lămpiXenon
Ieșire ușoară21 CD
Sursă de luminăStrobe intermitent
StandardUL 1638
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-AQ Stroboscop cu montare la suprafață, 24 V, chihlimbar, 0.39 A | CF4NXJ 89SMSTRA-AQChihlimbar0.39A90 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-N5 Strobe cu montare la suprafață, 120 V, chihlimbar, 0.115 A rating | CF4NXK 89SMSTRA-N5Chihlimbar0.115A90 CD120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-AQ Stroboscop cu montare la suprafață, 24 V, albastru, 0.39 A | CF4NXL 89SMSTRB-AQAlbastru0.39A20 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-N5 Stroboscop cu montare la suprafață, 120 V, albastru, 0.115 A | CF4NXM 89SMSTRB-N5Albastru0.115A20 CD120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-AQ Stroboscop cu montare la suprafață, 24 V, roșu, 0.39 A | CF4NXN 89SMSTRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-N5 Stroboscop cu montare la suprafață, 120 V, roșu, 0.115 A | CF4NXP 89SMSTRC-N5-0.115A150 CD120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ Stroboscop cu montare la suprafață, 24 V, verde, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 inch Dimensiune | CF4NXQ 89SMSTRG-AQVerde--24 VAC / VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89SMSTRR-N5 Strobe cu montare la suprafață, 120 V, roșu, 0.115 A