Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 15015 Cheie Torx L T15 3-37/64 inch Lungime | AB9FYQ 2CXY5

EKLIND 15015 Cheie Torx L T15 3-37/64 inch Lungime

În stoc
Element: AB9FYQ Model: 15015Crucea Ref: 2CXY5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Torx Ball End
Lungimea brațului3 37 / 64 "
Materialul lameiOțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termic
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime23 / 32 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE și Metric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT15
Unghiul de lucruPână la 35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 15006 Cheie Torx L T6 2-25/32 inch Lungime | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T6€9.85
EKLIND 15007 Cheie Torx L T7 2-53/64 inch Lungime | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7€8.75
EKLIND 15008 Cheie Torx cu capăt sferic L T8 3 inch lungime | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8€9.32
EKLIND 15009 Cheie Torx L T9 3-13/64 inch Lungime | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.32
EKLIND 15010 Cheie Torx L T10 3-3/8 inch Lungime | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10€3.34
EKLIND 15020 Cheie Torx L T20 Lungime 3-3/4 inch | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T20€3.76
EKLIND 15025 Cheie Torx cu capăt sferic L T25 4 inch lungime | AB9FYT 2CXY7 150254"51 / 64 "T25€4.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 15015 Cheie Torx L T15 3-37/64 inch Lungime
€3.65 /unitate