Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 15909 Cheie Torx L T9 3-13/64 inch Lungime | AD9GZJ 4RU27

EKLIND 15909 Cheie Torx L T9 3-13/64 inch Lungime

În stoc
Articol: AD9GZJ Model: 15909Crucea Ref: 4RU27

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Torx
Lungimea brațului3 13 / 64 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime19 / 32 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE și Metric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT9
Unghiul de lucruPână la 35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluifinalizareamâner LungimeManipulați materialulSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 16810 Cheie Torx L T10 2 inch lungime | AA7FTG 15X061 168102"placate43 / 64 "Aliaj de oțelSAET10€3.50
EKLIND 16815 Cheie Torx L T15 2-1/8 inch Lungime | AA7FTH 15X062 168152.125 "placate43 / 64 "Aliaj de oțelSAET15€3.61
EKLIND 16820 Cheie Torx L T20 2-1/4 inch Lungime | AA7FTJ 15X063 168202.25 "placate3 / 4 "Aliaj de oțelSAET20€3.70
EKLIND 16825 Cheie Torx L T25 2-3/8 inch Lungime | AA7FTK 15X064 168252.375 "placate51 / 64 "Aliaj de oțelSAET25€4.45
EKLIND 16827 Cheie Torx L T27 2-1/2 inch Lungime | AA7FTL 15X065 168272.5 "placate53 / 64 "Aliaj de oțelSAET27€4.56
EKLIND 16830 Cheie Torx L T30 2-3/4 inch Lungime | AA7FTM 15X066 168302.75 "placate1"Aliaj de oțelSAET30€5.45
EKLIND 16840 Cheie Torx L T40 3 inch lungime | AA7FTN 15X067 168403"placate1"Aliaj de oțelSAET40€1.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 15909 Cheie Torx L T9 3-13/64 inch Lungime
€7.62 /unitate