Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 16827 Cheie Torx L T27 2-1/2 inch Lungime | AA7FTL 15X065

EKLIND 16827 Cheie Torx L T27 2-1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AA7FTL Model: 16827Crucea Ref: 15X065

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Torx
Lungimea brațului2.5 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaplacate
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime53 / 64 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT27
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluifinalizareamâner LungimeManipulați materialulSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 16810 Cheie Torx L T10 2 inch lungime | AA7FTG 15X061 168102"placate43 / 64 "Aliaj de oțelSAET10€3.50
EKLIND 16815 Cheie Torx L T15 2-1/8 inch Lungime | AA7FTH 15X062 168152.125 "placate43 / 64 "Aliaj de oțelSAET15€3.61
EKLIND 16820 Cheie Torx L T20 2-1/4 inch Lungime | AA7FTJ 15X063 168202.25 "placate3 / 4 "Aliaj de oțelSAET20€3.70
EKLIND 16825 Cheie Torx L T25 2-3/8 inch Lungime | AA7FTK 15X064 168252.375 "placate51 / 64 "Aliaj de oțelSAET25€4.45
EKLIND 16830 Cheie Torx L T30 2-3/4 inch Lungime | AA7FTM 15X066 168302.75 "placate1"Aliaj de oțelSAET30€5.45
EKLIND 16840 Cheie Torx L T40 3 inch lungime | AA7FTN 15X067 168403"placate1"Aliaj de oțelSAET40€1.43
EKLIND 16845 Cheie Torx L T45 3-1/4 inch Lungime | AA7FTP 15X068 168453.25 "placate1 / 2 "Aliaj de oțelSAE și MetricT45€1.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 16827 Cheie Torx L T27 2-1/2 inch Lungime
€4.56 /unitate