Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 17609 Piese set chei hexagonale cu capăt sferic dublu 9 | AH8GXE 38TG42

EKLIND 17609 Piese set chei hexagonale cu capăt sferic dublu 9

În stoc
Articol: AH8GXE Model: 17609Crucea Ref: 38TG42
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
€52.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului3 "până la 6.6"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați9
ModelaL
Codul mărimiiM7
Mărimi incluse1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)15.88
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț
EKLIND 11113 Set chei hexagonale scurte în formă de L de 0.050-3/8 inch | AA7FPM 15W996 11113131.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€24.45
EKLIND 11122 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm scurte în formă de L | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€45.11
EKLIND 11213 Set chei hexagonale 0.050 - 3/8 inch lung în formă de L | AA7FPP 15W998 11213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€34.35
EKLIND 11222 Set chei hexagonale 0.050 - 10 mm Lungime în formă de L | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€57.84
EKLIND 11509 Set chei hexagonale scurte în formă de L 1.5 - 10 mm | AA7FPR 15X001 1150991.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€24.66
EKLIND 11609 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm Lungime în formă de L | AA7FPT 15X002 1160993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)placateAliaj de oțelÎn formă de L€31.40
EKLIND 20812 Set chei hexagonale 3/32 - 1/4 inch pliabile | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "până la 5"Standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€20.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 17609 Piese set chei hexagonale cu capăt sferic dublu 9
€52.61 /unitate