Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES A4-4HDPE Adaptor Filet la Barb Polipropilenă 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4NZX 1ZJV9

ELDON JAMES A4-4HDPE Adaptor Filet la Barb Polipropilenă 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4NZX Model: A4-4HDPECrucea Ref: 1ZJV9

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corppolietilenă
CuloriNatural
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă260 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES A16-16BN Adaptor Nylon 1 inch Npt 150 Psi - Pachet De 10 | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NailonNegru150 psi1"-50 grade până la 275 grade F€41.68
ELDON JAMES A4-4BN Adaptor Nylon 1/4 inch Npt 150 Psi - Pachet De 10 | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NailonNegru150 psi1 / 4 "-50 grade până la 275 grade F€17.79
ELDON JAMES A4-6BN Adaptor Nylon 1/4 inch Npt 150 Psi - Pachet De 10 | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "NailonNegru150 psi1 / 4 "-50 grade până la 275 grade F€19.23
ELDON JAMES A4-4NK Filet adaptor la Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€37.15
ELDON JAMES A4-6NK Filet adaptor la Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€40.74
ELDON JAMES A4-8NK Filet adaptor la Barb Pvdc 1/4 inch - Pachet De 5 | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi1 / 4 "-80 grade până la 226 grade F€41.58
ELDON JAMES A6-4NK Filet adaptor la Barb Pvdc 3/8 inch - Pachet De 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "Clorură de polivinilidenNatural260 psi3 / 8 "-80 grade până la 226 grade F€47.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES A4-4HDPE Adaptor Filet la Barb Polipropilenă 1/4 inch - Pachet de 10
€19.26 /unitate