Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES C0-10NK Cuplaj 5/8 inch Pvdf ghimpat - Pachet De 5 | AB4NWQ 1ZJG9

ELDON JAMES C0-10NK Cuplaj 5/8 inch Pvdf ghimpat - Pachet De 5

În stoc
Articol: AB4NWQ Model: C0-10NKCrucea Ref: 1ZJG9
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
€52.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiune Barb5 / 8 "
Material de bazăPlastic
Material corpExtensie PVDF
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi@70 grade F
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES C0-12NK Cuplaj 3/4 inch Pvdf ghimpat - Pachet De 5 | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "Extensie PVDFNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€66.40
ELDON JAMES C0-16NK Cuplaj 1 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NWT 1ZJH2 C0-16NK1"PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€85.53
ELDON JAMES C0-1NK Cuplaj 1/16 inch Pvdf - Pachet De 5 | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "Extensie PVDFNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€13.64
ELDON JAMES CO-1HDPE Cuplaj 1/16 inch HDPE - Pachet De 10 | AB4PAW 1ZJY7 CO-1HDPE1 / 16 "HDPENatural260 psi-80 grade până la 226 grade F€16.71
ELDON JAMES C0-1WP Cuplaj 1/16 inch polipropilenă ghimpată - Pachet De 10 | AB4PEJ 1ZKH9 C0-1WP1 / 16 "PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES C0-10NK Cuplaj 5/8 inch Pvdf ghimpat - Pachet De 5
€52.36 /unitate