Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES CFX3-5N Tuburi 3/16 inch Id x 5/16 Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKB 1PCR5

ELDON JAMES Tub CFX3-5N 3/16 inch ID x 5/16 diametru exterior 100 picioare natural

În stoc
Articol: AB2WKB Model: CFX3-5NCrucea Ref: 1PCR5
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
€284.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi flexibile
CuloriNatural
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.3 / 16 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă96 PSI
Min. Raza de indoire0.5 "
În afara Dia.5 / 16 "
Temp. Gamă-40 Până la 170 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.ArticolMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ELDON JAMES FXAG-3-5 Tuburi 3/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Albastru clar0.187 "Tubing1 / 2 "0.312 "€762.60
ELDON JAMES CFX3-5X Tuburi 3/16 inch ID x 5/16 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XNegru3 / 16 "Tuburi flexibile0.5 "5 / 16 "€271.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tub CFX3-5N 3/16 inch ID x 5/16 diametru exterior 100 picioare natural
€284.17 /unitate