Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES FXAG-3-5 Tuburi 3/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAH 1LLN4

ELDON JAMES Tuburi FXAG-3-5 3/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent

În stoc
Element: AB2EAH Model: FXAG-3-5Crucea Ref: 1LLN4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€762.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriAlbastru clar
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.0.187 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă96 PSI
Min. Raza de indoire1 / 2 "
În afara Dia.0.312 "
Tipantimicrobiana
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.ArticolMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ELDON JAMES CFX3-5N Tuburi 3/16 inch Id x 5/16 Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NNatural3 / 16 "Tuburi flexibile0.5 "5 / 16 "€284.17
ELDON JAMES CFX3-5X Tuburi 3/16 inch ID x 5/16 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XNegru3 / 16 "Tuburi flexibile0.5 "5 / 16 "€271.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tuburi FXAG-3-5 3/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent
€762.60 /unitate