ELDON JAMES FX16-20N Tuburi 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES Tub FX16-20N 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural

În stoc
Articol: AB2WKF Model: FX16-20NCrucea Ref: 1PCU3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,558.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi flexibile
CuloriNatural
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.1"
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă45 psi
Min. Raza de indoire8"
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă-40 Până la 170 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ELDON JAMES CFX5-7N Tuburi 5/16 inch Idx7/16 Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NNatural5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€349.88
ELDON JAMES CFX8-10X Tuburi 1/2in. Idx5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XNegru1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€704.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tub FX16-20N 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural
€1,558.75 /unitate