Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES CFX5-7N Tuburi 5/16 inch Idx7/16 Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKD 1PCR7

ELDON JAMES Tub CFX5-7N 5/16 inch Idx7/16 Diametru exterior 100 picioare natural

În stoc
Articol: AB2WKD Model: CFX5-7NCrucea Ref: 1PCR7
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
€349.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi flexibile
CuloriNatural
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă66 PSI
Min. Raza de indoire1.5 "
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-40 Până la 170 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Preț
ELDON JAMES FX16-20N Tuburi 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NNatural1"45 psi8"1.25 "€1,558.75
ELDON JAMES CFX8-10X Tuburi 1/2in. Idx5/8 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XNegru1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€704.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tub CFX5-7N 5/16 inch Idx7/16 Diametru exterior 100 picioare natural
€349.88 /unitate