Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES L0-12NK Cot 90 grade 3/4 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXH 1ZJJ7

ELDON JAMES L0-12NK Cot 90 grade 3/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4NXH Model: L0-12NKCrucea Ref: 1ZJJ7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€78.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Dimensiune Barb3 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corpPVC
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi@70 grade F
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES L0-10NK Cot 90 grade 5/8 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€63.23
ELDON JAMES L0-16NK Cot 90 grade 1 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16NK1"PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€96.00
ELDON JAMES L0-8NK Cot 90 de grade 1/2 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€47.67
ELDON JAMES L0-10WP Cot 90 grade 5/8 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€28.93
ELDON JAMES L0-12WP Cot 90 grade 3/4 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€29.49
ELDON JAMES L0-16WP Cot 90 grade 1 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€34.50
ELDON JAMES L0-8WP Cot 90 grade 1/2 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "PolipropilenăAlb150 psi9 de grade până la 150 de grade F€24.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES L0-12NK Cot 90 grade 3/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5
€78.87 /unitate