Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES RT6-5SS Teu de reducere 3/8 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FDN 1CVR8

ELDON JAMES Teu de reducere RT6-5SS 3/8 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l

În stoc
Articol: AA9FDN Model: RT6-5SSCrucea Ref: 1CVR8
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
€150.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Dimensiune Barb3 / 8 "x 5 / 16"
Material de bazăMetal
Material corp316L din oțel inoxidabil
CuloriSilver
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-50 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPreț
ELDON JAMES RT2-5SS Teu de reducere 1/8 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FDM 1CVR7 RT2-5SS1 / 8 "x 5 / 16"€86.55
ELDON JAMES RT8-5SS Teu de reducere 1/2 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FDP 1CVR9 RT8-5SS1 / 2 "x 5 / 16"€183.25
ELDON JAMES RT10-5SS Teu de reducere 5/8 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FDQ 1CVT1 RT10-5SS5 / 8 "x 5 / 16"€191.43
ELDON JAMES RT10-6SS Teu de reducere 5/8 x 3/8 inch, oțel inoxidabil 316l | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"€186.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Teu de reducere RT6-5SS 3/8 x 5/16 inch, oțel inoxidabil 316l
€150.14 /unitate