Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES YO-8SS Conector Y 1/2 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDX 1CVT7

ELDON JAMES YO-8SS Conector Y 1/2 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA9FDX Model: YO-8SSCrucea Ref: 1CVT7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€152.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Y
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material de bazăMetal
Material corp316L din oțel inoxidabil
CuloriSilver
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-50 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES YO-2.5SS Conector Y 5/32 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€45.80
ELDON JAMES YO-3SS Conector Y 3/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€67.95
ELDON JAMES YO-5SS Conector Y 5/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€145.39
ELDON JAMES YO-6SS Conector Y 3/8 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€143.40
ELDON JAMES Y0-10BN Conector Y 5/8 inch Nylon ghimpat - Pachet De 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "PlasticNailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€55.27
ELDON JAMES Y0-2BN Conector Y 1/8 inch Nylon ghimpat - Pachet De 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "PlasticNailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€25.83
ELDON JAMES Y0-3BN Conector Y 3/16 inch Nylon ghimpat - Pachet De 10 | AB4NWC 1ZJF6 Y0-3BN3 / 16 "PlasticNailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€38.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES YO-8SS Conector Y 1/2 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil
€152.67 /unitate