Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTRIDUCT SR-WG-200-5-5PK-Bk Apărătoare de sârmă, 1 7/8 inch max. Diametru cablu, înălțime cablu 2 inchi, lățime canal 1 7/8 inch | CP4DWE 801UW4

ELECTRIDUCT SR-WG-200-5-5PK-Bk Apărătoare de sârmă, 1 7/8 inch max. Diametru cablu, înălțime cablu 2 inchi, lățime canal 1 7/8 inch

În stoc
Articol: CP4DWE Model: SR-WG-200-5-5PK-BkCrucea Ref: 801UW4

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€267.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-4.3-BK Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 1 inch max. Diametru cablu, 1 inch înălțime de protecție pentru cablu | CP4DQF 801UZ1 SR-CSX-SS-4.3-BKPista de curse€124.57
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-4.3-SV Canale pentru cablu de protecție a sârmei, 1 inch max. Diametru cablu, 1 inch înălțime de protecție pentru cablu | CR3ABJ 801UZ2 SR-CSX-SS-4.3-SVPista de curse€119.95
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-1.4-BK Canale de rulare pentru cablu de protecție a sârmei, dimensiune max. de 1/4 inch. Diametru cablu | CP4DQG 801UY5 SR-CSX-SS-1.4-BKPista de curse€55.91
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-1.4-SV Canal pentru cablu de protecție a sârmei, Dimensiune de 1/4 inch Max. Diametru cablu | CP4DQH 801UY6 SR-CSX-SS-1.4-SVPista de curse€52.84
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-3.2-SV Cablu de protecție pentru cablu, 11/16 inch max. Diametru cablu, 11/16 inch înălțime protector cablu | CP4DQJ 801UZ0 SR-CSX-SS-3.2-SVPista de curse€93.46
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-3.2-BK Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 11/16 inch max. Diametru cablu, 11/16 inch înălțime protector cablu | CP4DQK 801UY9 SR-CSX-SS-3.2-BKPista de curse€98.13
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-2.2-SV Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 7/16 inch Dimensiune max. Diametru cablu | CR3ABK 801UY8 SR-CSX-SS-2.2-SVPista de curse€77.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIDUCT SR-WG-200-5-5PK-Bk Apărătoare de sârmă, 1 7/8 inch max. Diametru cablu, înălțime cablu 2 inchi, lățime canal 1 7/8 inch
€267.14 /unitate