Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKHART ALAMA B-100-SA Supapă cu bilă Wye 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072

ELKHART BRASS B-100-SA Supapă cu bilă Wye 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT

În stoc
Element: AA7HVD Model: B-100-SACrucea Ref: 15Z072
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
€847.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă a furtunului de incendiu
Material de bilăAcetal
Material corpElk-O-Lite (R)
Stilul corpuluiWye
finalizareaEmail Uretan Roșu
Manipulați materialulElk-O-Lite (R)
Tip mânerPârghie
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNST
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "x 3 / 4"
Tip OutletGHT masculin x GHT masculin
Lungime totală5.5 "
Material sigiliuUHMWPE (polietilenă cu greutate moleculară ultra ridicată)
Material scaunpolietilenă
Materialul arboreluiAluminiu
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșireTip OutletLungime totalăMaterialul arboreluiPreț
ELKHART BRASS B-100-SA Supapă cu bilă Wye 1 inch FNST (2) 1 inch MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAPârghie1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Aluminiu€840.26
ELKHART ALAMA B-100-LA Supapă cu bilă Wye 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074 B-100-LAPârghie1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Aluminiu€645.61
ELKHART ALAMA B-97-A Supapă cu bilă Wye 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-ABlocare Twist pozitivă2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Oţel inoxidabil€2,679.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKHART BRASS B-100-SA Supapă cu bilă Wye 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT
€847.88 /unitate