ELOBAU 117514E1 Senzor de siguranță, cu releu încorporat

Articol: CL7MYB Model: 117514E1
€647.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Lungime cablu1 m
display LedSingur colorat
Max. Tensiune de operare253V AC
Max. Curentul de comutare la ieșirea de control3A
Max. Comutarea puterii la ieșirea de control90W
Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de control30V c.c.
Max. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță30V c.c.
Min. Tensiune de operare207V AC
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Numărul de ieșiri de control releu1
Număr de ieșiri de siguranță releu1
Mărimea120 40 mm x mm x 40 mm
Temperatura de depozitare. Gamă-25 de grade. la +55 de grade. C
Principiul de comutareMagnetic

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 117514E1 Senzor de siguranță, cu releu încorporat
€647.40 /unitate