ELOBAU 117614E1 Senzor de siguranță, cu releu încorporat

Articol: CL7MVZ Model: 117614E1
€647.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Frecvența de acționare18000 / 1 h
Tipul de acționareFață
Material pentru cabluTPE
Consum de curent100 mA
Ieșire de control al siguranței3A
Curentul de funcționare al siguranței0.5A
Ieșire de siguranță pentru siguranță3A
Culoarea carcaseiSilver
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Material carcasăPBT
display LedSingur colorat
Max. Nr. Cicluri de operare la curent de comutare de 0.5 A (sarcină ohmică)1000000
Max. Nr. Cicluri de operare la curent de comutare de 2.5 A (sarcină ohmică)230000
Max. Viteza de operare0.1 m / min.
Max. Tensiune de operare253V AC
Min. Curentul de comutare la ieșirea de control0.01A
Min. Curentul de comutare la ieșirea de siguranță0.1A
Min. Comutarea puterii la ieșirea de control0.12W
Min. Comutarea puterii la ieșirea de siguranță0.5W
Min. Tensiunea de comutare la ieșirea de control12V AC / DC
Min. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță5V c.c.
SupratensiuneCategoria III
Gradul de poluare2
consum de energie23VA
Protecție ClasaClasa III
Întârziere de pregătire350 ms
Mărimea120 40 mm x mm x 40 mm
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 117614E1 Senzor de siguranță, cu releu încorporat
€647.40 /unitate