ELOBAU 12521003-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m

Articol: CL7NQD Model: 12521003-3
€73.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Tipul de acționareArbitrar
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Formular de contactNU
Proiectarea locuințelorCilindric
Material carcasăAlamă
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Max. Temp. cablu. Gamă, Instalare Fixă90 grade C
Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare90 grade C
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V AC / DC
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă-25 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Tip montareIntrodus
Mărimea6 41 mm x mm
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. cablu. Gamă, Instalare FixăTipul de acționareLungime cabluMax. Temp. cablu. Raza de acțiune, MișcareMax. Temp. stocareMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutarePreț
ELOBAU 153210 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MNC 153210-Arbitrar1 m-70 grade C---€57.25
RFQ
ELOBAU 151SG010 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MNQ 151SG010-Arbitrar0.3 m-70 grade C---€33.52
RFQ
ELOBAU 122210-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m | CL7MPP 122210-3--------€89.50
RFQ
ELOBAU 102247 Comutator de proximitate, Senzor magnetic | CL7MQZ 102247--------€109.75
RFQ
ELOBAU 151SG020 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MTM 151SG02070 grade CArbitrar0.3 m70 grade C70 grade C0.3A3W48V AC / DC€45.51
RFQ
ELOBAU 153230-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m | CL7MUZ 153230-3--------€86.18
RFQ
ELOBAU 122230 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MVE 122230-Arbitrar1 m--0.3A3W48V AC / DC€91.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 12521003-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m
€73.34 /unitate