ELOBAU 151SG010 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m

Articol: CL7MNQ Model: 151SG010
€40.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Tipul de acționareArbitrar
Lungime cablu0.3 m
Material pentru cabluPVC
Proiectarea locuințelorcuboid
Material carcasăAP 6
Max. Amperi0.5A
Max. Temperatura de funcționare.70 grade C
Max. Putere10W
Max. Temp. stocare70 grade C
Max. Voltaj48V AC / DC
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Tip montareŞurub
Mărimea28.5 19 mm x mm x 6.4 mm

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. cablu. Gamă, Instalare FixăTipul de acționareLungime cabluMax. Temp. cablu. Raza de acțiune, MișcareMax. Temp. stocareMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutarePreț
ELOBAU 153210 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MNC 153210-Arbitrar1 m-70 grade C---€57.25
RFQ
ELOBAU 122210-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m | CL7MPP 122210-3--------€89.50
RFQ
ELOBAU 102247 Comutator de proximitate, Senzor magnetic | CL7MQZ 102247--------€109.75
RFQ
ELOBAU 151SG020 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MTM 151SG02070 grade CArbitrar0.3 m70 grade C70 grade C0.3A3W48V AC / DC€45.51
RFQ
ELOBAU 153230-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m | CL7MUZ 153230-3--------€86.18
RFQ
ELOBAU 122230 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m | CL7MVE 122230-Arbitrar1 m--0.3A3W48V AC / DC€91.83
RFQ
ELOBAU 102157-3 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 3 m | CL7MVU 102157-3--------€81.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 151SG010 Comutator de proximitate, senzor magnetic, cablu PVC de 1 m
€40.56 /unitate