ELOBAU 153260-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU/NU, cablu de 5 m

Articol: CL7MWF Model: 153260-5
€193.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Dimensiunea cablului4 0.25 mm x mm
Tip cabluLiYY
Cauza MaterialPolibutilen tereftalat
Tip de contactS/S/S
Mod de controlFrontal
Tip de fixareŞurub
Culoarea carcaseiNegru
Proiectarea locuințelorcuboid
InstalareDe sus
Deschiderea instalării4.5 mm
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Curent de comutare0.1A
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Distanța minimă de comutare0.5 mm
Număr de fire4
Distanța de oprire sigură9 mm
Distanța de comutare sigură3 mm
Rezistor de serie22 Ohm
Mărimea36 26 mm x mm x 13 mm
Secțiune transversală a firului0.25 mm pătrați
Structure Două canale
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf

Variante de produs

ProdusModelNu poate fi montat la nivelFrecvența de acționareTipul de acționareDimensiunea conexiuniiDimensiunea conectoruluiTipul ConnectorFormular de contactRezistență continuă la șocuriPreț
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62AY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MND 171V62AYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€134.32
RFQ
ELOBAU 114270A0D Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, conector încorporat, dimensiune M8 | CL7MNX 114270A0D--Față-M8 X 14 PinNU/NC-€133.31
RFQ
Senzor de siguranță ELOBAU 171V62VY, acționat magnetic, NU/NU, conector încorporat, dimensiune M12 | CL7MPA 171V62VYDa-Față-M12 X 14 PinNU NU-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, cablu NO/NC 5m | CL7MPC 114270-5--Față---NU/NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU, cablu 10 m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MPJ 120272-5--Față---NU/NC-€151.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 153260-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NU/NU/NU, cablu de 5 m
€193.02 /unitate