ELOBAU 201010-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m

Articol: CL7MPT Model: 201010-5
€135.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Formular de contact1A
Float Dia.25 mm
Materialul plutitorPVC
Material carcasăPVC
Instalaredin interior
IP Rating-ulIP68
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V AC / DC
Min. Temperatura de funcționare.-10 grade C
Tip montareFir
Semnal de ieșireDigital
Rezistența la presiune3 bar
Min. recomandat Densitatea Mediului0.7 g/cmXNUMX
Diametrul de ridicare8 mm
Lungimea ridicatorului43 mm
Material de ridicarePVC
Funcția punct de comutareNivel în creștere
TehnologiaStuf
Filet Dia.G 3 / 8 "
Cuplul3 Nm
VersiuneDrept

Variante de produs

ProdusModelMax. Curent de comutareFormular de contactFloat Dia.Max. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareMin. Temperatura de funcționare.Rezistența la presiuneMin. recomandat Densitatea MediuluiPreț
ELOBAU 205KS22D-5 întrerupător cu plutitor, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
RFQ
ELOBAU 201030-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m | CL7MQY 201030-5--------€136.19
RFQ
ELOBAU 201020-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, cablu 5m | CL7MRH 201020-5--------€111.89
RFQ
ELOBAU 201820 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 1m | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€102.77
RFQ
ELOBAU 200010-3 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet, cablu 3m | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€93.24
RFQ
ELOBAU 200010-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet, cablu 5m | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€106.13
RFQ
ELOBAU 201120-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m | CL7MVJ 201120-5--------€128.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 201010-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m
€135.39 /unitate