ELOBAU 200010-3 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet, cablu 3m

Articol: CL7MUQ Model: 200010-3
€112.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Dimensiunea cabluluiPG7
Schimbarea funcției de comutare prin rotirea plutitoruluiDa
Formular de contact1A
Float Dia.25 mm
Materialul plutitorPVC
Material carcasăPVC
Instalaredin interior
Deschiderea instalăriiPG7
IP Rating-ulIP67 / IP68
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V AC / DC
Min. Temperatura de funcționare.-10 grade C
Tip montareFir
Semnal de ieșireDigital
Rezistența la presiune3 bar
Min. recomandat Densitatea Mediului0.7 g/cmXNUMX
Diametrul de ridicare8 mm
Lungimea ridicatorului43 mm
Material de ridicarePVC
Funcția punct de comutareNivel în creștere
TehnologiaStuf
Cuplul2 Nm
VersiuneDrept

Variante de produs

ProdusModelMax. Curent de comutareFormular de contactFloat Dia.Max. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareMin. Temperatura de funcționare.Rezistența la presiuneMin. recomandat Densitatea MediuluiPreț
ELOBAU 205KS22D-5 întrerupător cu plutitor, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
RFQ
ELOBAU 201010-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€111.89
RFQ
ELOBAU 201030-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m | CL7MQY 201030-5--------€136.19
RFQ
ELOBAU 201020-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, cablu 5m | CL7MRH 201020-5--------€111.89
RFQ
ELOBAU 201820 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 1m | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€102.77
RFQ
ELOBAU 200010-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet, cablu 5m | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grade C3 bar0.7 g/cmXNUMX€106.13
RFQ
ELOBAU 201120-5 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet G3/8, cablu 5m | CL7MVJ 201120-5--------€128.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 200010-3 Comutator plutitor miniatural, 48V, PVC, filet, cablu 3m
€112.82 /unitate