ELOBAU 38-351RHS3301 Comutator cu pârghie

Articol: CL7NCE Model: 38-351RHS3301
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Lungime cablu0.5 m
Tip cabluFLRY
Material GheterCauciuc Nitril
Material carcasăPolibutilen tereftalat
IP Rating-ulIP67
Max. Temp. stocare75 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-30 de grade. la +75 de grade. C
Min. Temp. stocare-30 grade C
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Diametrul coloanei de direcție38 mm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 38-351RHS3301 Comutator cu pârghie