ELOBAU K00C000 Conector rotund, 3 x 0.25 mm pătrați Dimensiune, priză de 10 m

Articol: CL7NND Model: K00C000
€102.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Cablu Dia.3.6 mm
Lungime cablu10 m
Material pentru cabluPUR
Dimensiunea conectoruluiM8
Tipul ConnectorÎnchidere la priză, drept
Max. Temp. stocare80 grade C
Min. Temp. stocare-50 grade C
Numărul de pini3
Număr de fire3
Secțiunea transversală a firului0.25 mm pătrați

Variante de produs

ProdusModelMax. Tensiune de operareCablu Dia.Lungime cabluMax. Temp. stocareMax. Curent de comutare pe contactMin. Temp. cablu. Raza de acțiune, MișcareMin. Interval de temperatură cablu, instalare fixăMin. Temperatura de funcționare.Preț
ELOBAU K04H005 Conector rotund, 25 mm patrati. Suprafata, 5m Dimensiune, Negru | CL7MXN K04H00530V c.c.6 mm10 m80 grade C2A---30 de grade. la +80 de grade. C€60.38
RFQ
ELOBAU K04G000 Conector rotund, 25 mm patrati Dimensiune, cablu 10m, PVC, negru | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grade C----25 grade C€66.49
RFQ
ELOBAU K01B005 Conector rotund, 3 x 0.25 mm pătrați Dimensiune, priză 5m | CL7NBK K01B005--------€37.19
RFQ
ELOBAU K14G000K Conector rotund, dimensiune 10 m, PVC, gri | CL7NCL K14G000K26.4V c.c.4,7 mm10 m80 grade C4A-5 grade C-30 grade C-€71.97
RFQ
ELOBAU K18G003K Conector rotund, 8 x 0.25 mm pătrați Suprafata, 3m Dimensiune, PVC, Gri | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grade C----30 grade C€107.96
RFQ
ELOBAU K01C000 Conector rotund, 3 x 0.25 mm pătrați Dimensiune, priză 10 m | CL7NEG K01C000--------€71.97
RFQ
ELOBAU K00C003 Conector rotund, 3 x 0.25 mm pătrați Suprafață, priză 3m | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----€37.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU K00C000 Conector rotund, 3 x 0.25 mm pătrați Dimensiune, priză de 10 m
€102.58 /unitate