ENERPAC E492 Placă multiplicatoare de cuplu 2200 picioare-lbs | AH2ZET 30U752

ENERPAC E492 Placă multiplicatoare de cuplu 2200 picioare-lbs

În stoc
Element: AH2ZET Model: E492Crucea Ref: 30U752

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,727.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultiplicator cuplu
Anti reacțieDa
Dimensiunea D4.9 "
Dimensiunea H5.5 "
Dimensiunea L14 "
Dimensiunea L15.5 "
Dimensiunea L24.9 "
Dimensiunea R1.3 "
Înălţime5.5 "
Intrare unitate pătrată femelă1 / 2 "
Cuplul de intrare162 lbs.
Lungime14 "
Max. Cuplu de ieșire2200 lbs.
Ieșire Mascul Pătrat Drive1"
Suprasarcină de protecțieDa
Dimensiunea unității pătrate1"
Cuplul2980 Nm
Raportul cuplului13,6: 1
Lăţime4.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1648
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC E492 Placă multiplicatoare de cuplu 2200 picioare-lbs
€16,727.05 /unitate