Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC F-604 Set cuplare cu față întinsă 3/8 inch Npt | AE7NAW 5ZL40

ENERPAC F-604 Set cuplare cu față întinsă 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AE7NAW Model: F-604Cruce Ref: 5ZL40
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
€545.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cuplaje hidraulice
AnatomieSet complet
Dimensiunea A4.36 "
Dimensiunea B2.85 "
Dimensiunea C3/8 "NPTF
Dimensiunea D1.23 "
Dimensiunea E1.23 "
Dimensiunea F1.06 "
Dimensiunea G1.12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Max. Debit2500 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC F-604 Set cuplare cu față întinsă 3/8 inch Npt
€545.94 /unitate