Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC G4039L Manometru de la 0 la 10000 Psi 4 inch 1/2in | AE7NAX 5ZL41

ENERPAC G4039L Manometru de la 0 la 10000 Psi 4 inch 1/2in

În stoc
Articol: AE7NAX Model: G4039LCruce Ref: 5ZL41
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
€752.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Dimensiunea A4"
Dimensiunea B1.93 "
Dimensiunea C1/2 "NPTF
Dimensiunea D5.38 "
Material LensSticlă
Absolvență majoră1000 psi
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Tip montareMount inferior
Cea mai mică absolvire100 psi
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 2 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor de măsurare necesar (Enerpac GA-2)
    • Caracteristici: calibrat cu o conexiune inferioară

Variante de produs

ProdusModelTip montareAcurateteDimensiunea ACea mai mică absolvireFilet Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
Manometru hidraulic ENERPAC G2536L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 15,000 max. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€342.51
Manometru hidraulic ENERPAC G4089L, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LMount inferior1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€699.48
Manometru hidraulic ENERPAC G2535L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€262.44
Manometru hidraulic ENERPAC G4088L, față de 4 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LMount inferior1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€532.02
Manometru hidraulic ENERPAC G2512L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LMount inferior1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€277.27
Manometru hidraulic ENERPAC G2513L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LMount inferior1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€287.28
Manometru hidraulic ENERPAC G2514L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 1000 max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LMount inferior1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€310.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC G4039L Manometru de la 0 la 10000 Psi 4 inch 1/2in
€752.81 /unitate