ENERPAC IPA5021 Presă hidraulică Pompă de aer de 50 de tone, înălțime de 82 inchi | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 Presă hidraulică Pompă de aer de 50 de tone, înălțime de 82 inchi

Element: AF8FLC Model: IPA5021Crucea Ref: 25TU58
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€30,812.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate50 tonuri.
Cilindru6"
Tip cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea B18.76 "
Dimensiunea C54 "
Dimensiunea D10.38 "
Dimensiunea E28.75 "
Dimensiunea F42.75 "
Dimensiunea G5"
Dimensiunea H8.75 "
Dimensiunea J36 "
Dimensiunea K7.25 "
Dimensiunea L14.38 "
Dimensiunea M30.75 "
Dimensiunea N76 "
Max. Lățimea patului28.75 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei48.56 "
Min. Dimensiunea A7.06 "
Mx. Dimensiunea A48.56 "
Sursa de putereAer
Supapă sursă de alimentareManual
Apăsarea vitezei74 in./sec.
Viteza de avans rapid1 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 434.25
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8462918090

Detalii produs:

Presa hidraulică Enerpac IPA5021 oferă o forță precisă și controlată pentru a efectua sarcini precum presarea, îndreptarea, îndoirea și formarea diferitelor materiale și componente. Este potrivit pentru aplicații de producție, construcții, auto și întreținere.

Caracteristici:

  • Enerpac IPA5021 cu cilindru cu acțiune simplă RC506 și pompă de aer PAM1022 are un cadru sudat de calitate, asigurând rezistență maximă și durată lungă de viață.
  • Această presă hidraulică cu cadru în H vine cu un pat exclusiv Hydra-Lift, permițând reglarea fără efort a luminii naturale verticale.
  • Are un design cu cap cu role, care este standard și permite mișcarea și blocarea cilindrului dintr-o parte în alta.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați și să întrețineți presa hidraulică Enerpac IPA5021?

A.

  • Deconectați presa de la sursa de alimentare și eliberați presiunea hidraulică.
  • Ștergeți suprafețele exterioare ale presei cu o cârpă curată pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Inspectați presa pentru orice semne de deteriorare, scurgeri sau componente uzate.
  • Curățați componentele hidraulice și fitingurile folosind o soluție de curățare adecvată și o perie.
  • Lubrifiați părțile mobile ale presei conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați și strângeți toate conexiunile sau fitingurile slăbite.
  • Efectuați sarcini regulate de întreținere, cum ar fi schimbarea fluidului hidraulic, înlocuirea filtrelor și inspectarea etanșărilor.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o presiune hidraulică?

A.

  • Determinați sarcinile specifice pentru care aveți nevoie de presa.
  • Asigurați-vă că presa poate genera suficientă forță pentru aplicațiile dvs.
  • Verificați dacă masa de lucru poate găzdui materialele dvs.
  • Căutați funcții precum controlul presiunii și setările programabile.
  • Alegeți o presă cu componente robuste și un cadru robust.
  • Asigurați-vă că presa are măsurile de siguranță necesare.

Î. Cum se instalează această presă hidraulică?

A.

  • Conectați furtunurile hidraulice de la pompă la cilindru.
  • Asigurați-vă că rezervorul de lichid hidraulic este umplut la nivelul recomandat.
  • Îndepărtați orice aer din sistemul hidraulic purgându-l.
  • Conectați pompa la o sursă de alimentare și porniți-o.
  • Verificați dacă presa și cilindrul funcționează corect prin efectuarea unei operațiuni de testare.
  • Efectuați ajustările și alinierea necesare pentru aplicația dumneavoastră specifică.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€14,413.36
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,577.67
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€55,921.48
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,831.74
ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,554.41
ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€21,081.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC IPA5021 Presă hidraulică Pompă de aer de 50 de tone, înălțime de 82 inchi
€30,812.31 /unitate