Presă hidraulică ENERPAC IPE20065, pompă electrică, cadru H sudat, 200 tone | AH2DUE 25TU63

ENERPAC Presă hidraulică IPE20065, pompă electrică, cadru H sudat, 200 tone

Element: AH2DUE Model: IPE20065Crucea Ref: 25TU63
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€92,558.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate200 tonuri.
Cilindru13 "
Tip cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea B28 "
Dimensiunea C54.5 "
Dimensiunea D10 "
Dimensiunea E48 "
Dimensiunea F67.17 "
Dimensiunea G9.12 "
Dimensiunea H3.09 "
Dimensiunea J44 "
Dimensiunea K13.12 "
Dimensiunea L21.85 "
Dimensiunea M47.75 "
Dimensiunea N90 "
Max. Lățimea patului48 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei48.5 "
Min. Dimensiunea A12.5 "
Mx. Dimensiunea A48.5 "
Sursa de putereelectric
Supapă sursă de alimentareelectric
Apăsarea vitezei22.1 in./sec.
Viteza de avans rapid3.1 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1802.25
Înălțimea navei (cm)228.6
Lungimea navei (cm)171.45
Lățimea navei (cm)179.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presă hidraulică Enerpac IPE20065 concepută pentru aplicații de îndoire, îndreptare, aplatizare și ștanțare
    • Dispune de o pompă electrică pentru alimentarea cilindrilor cu efect dublu
    • Cadru în H sudat cu rolă laterală și reglare verticală, capabil să suporte sarcini de până la 200 de tone
    • Calibru GA3 și furtun HC9306 inclus

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€14,413.36
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,577.67
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€55,921.48
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,831.74
ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,554.41
ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€21,081.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Presă hidraulică IPE20065, pompă electrică, cadru H sudat, 200 tone
€92,558.61 /unitate