Pompa hidraulică de ultra-înaltă presiune Enerpac P2282 împreună cu un cilindru hidraulic, o supapă hidraulică integrată și componente ale sistemului, cum ar fi cuple hidraulice, furtunuri și manometre, formează un sistem hidraulic pentru a ridica, coborî, trage și împinge sarcini până la anumite lungimi de cursă. Această pompă hidraulică în două trepte asigură o umplere mai rapidă, reducând în același timp durata ciclului în aplicații offshore, maritime, de inginerie, aerospațiale, agricole, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Pompa hidraulică Enerpac P2282 este potrivită pentru ridicarea sau aplicarea presiunii în aplicații intermitente.
- Această pompă hidraulică Enerpac P2282 are un buton mare de eliberare pentru controlul eliberării presiunii.
- Oferă o presiune maximă de 200 psi în prima etapă și 40000 psi în a doua etapă.
- Această pompă hidraulică P-2282 Enerpac poate fi montată atât în direcția orizontală, cât și în cea verticală, cu capul în poziție în jos.
- Rezervorul său poate conține ulei hidraulic utilizabil de 60 de inci cubi.
Accesorii compatibile:
- Enerpac CL918900SR Ansamblu mâner: Acest ansamblu de mâner este utilizat pentru a înlocui mânerele vechi, deteriorate sau uzate ale acestei pompe.
- Marca Dop de piuliță de glandă: Oferă o conexiune sigură și fiabilă pentru o performanță optimă a pompei.
- Enerpac Supape de închidere cu 2 căi: Această supapă permite controlul precis și oprirea convenabilă a debitului hidraulic în aplicații solicitante.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt unele caracteristici de siguranță ale acestei pompe hidraulice de ultra-înaltă presiune Enerpac P2282?
A. Rezervorul acestei pompe hidraulice are protecție la suprapresurizare și o supapă internă de limitare a presiunii pentru protejarea unității în cazul acumulării excesive de presiune.
Î. Care este dimensiunea portului acestei pompe hidraulice de ultra-înaltă presiune Enerpac P2282?
A. Această pompă hidraulică are un port de 3/4 inch-16 UNF pentru conectarea la furtunurile hidraulice.
Î. Din ce este făcută această pompă hidraulică de ultra-înaltă presiune Enerpac P2282?
A. Corpul său din aluminiu are un rezervor de nailon umplut cu sticlă și un mâner din oțel pentru ușurință, rezistență structurală și durabilitate.
Î. Care variantă de pompe manuale hidraulice oferă cea mai scăzută presiune?
A. Al brandului Pompa hidraulica P18 are cea mai mică presiune nominală de 2850 psi și este disponibil pe Raptor Supplies.