Cilindrul Enerpac RC-258 este ideal pentru furnizarea presiunii hidraulice pentru a genera forță pentru aplicații de ridicare, împingere sau presare. Este utilizat în proiecte de infrastructură, întreținere a mașinilor industriale și operațiuni de construcție.
Caracteristici:
- Acest cilindru este echipat cu un inel de oprire pentru durabilitate, iar rezistența la sarcină laterală este îmbunătățită de rezistența sa. Această îmbunătățire asigură o funcționare fiabilă și previne deteriorarea, chiar și în medii dificile.
- Dispune de garnituri din polietilenă de înaltă calitate pentru rezistență la abraziune, substanțe chimice și temperaturi extreme, asigurând performanțe fiabile pe o perioadă lungă de timp.
- Acest cilindru este echipat cu un ștergător cu piston care servește la reducerea contaminării, protejând componentele interne și prelungind durata de viață a cilindrului.
- Este proiectat cu filete de guler și piston, împreună cu găuri de montare la bază, permițând atașarea și montarea fără efort pentru o configurare sigură și stabilă pentru o funcționare fiabilă.
- Acest cilindru încorporează un sistem de arc pretensionat Trio Hybrid, permițând o retragere mai rapidă pentru o productivitate îmbunătățită.
- Este echipat cu inele de ridicare certificate standard care oferă o modalitate sigură și convenabilă de a ridica și poziționa cilindrul, asigurând o manipulare și instalare corespunzătoare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce accesoriu opțional este compatibil cu acest cilindru Enerpac RC-258 pentru a oferi un plus de confort în timpul transportului și manevrabilității?
A. Cilindrul este interschimbabil cu mânerul de transport opțional CHM6, oferind un plus de confort pentru transport și manevrabilitate.
Î. Este acest cilindru Enerpac RC-258 rezistent la coroziune?
A. Cilindrul are finisaj email copt, oferind o rezistență sporită la coroziune. Acest finisaj ajută la protejarea cilindrului împotriva ruginii și a altor elemente corozive, asigurându-i longevitatea și performanța fiabilă.
Î. Ce componente sunt incluse cu acest cilindru Enerpac RC-258?
A. Acest cilindru RC-258 este însoțit de o gamă de accesorii, inclusiv un cuplaj CR400, capac antipraf și protecție pentru filet guler. Aceste componente suplimentare sporesc capacitatea de utilizare a cilindrului, oferind confort și versatilitate. Mai mult, ele servesc la protejarea cilindrului în timpul depozitării și transportului.