Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi | AB2LVN 1MTE9

ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi

În stoc
Articol: AB2LVN Model: RC106NVCrucea Ref: 1MTE9
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
€2,079.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită9.75 "
CuploareCuplaj CR400
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă15.88 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei13.7 cu. în.
În afara Dia.2.25 "
Tip pistonSolid
Cursă6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.51
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.CursăPreț
ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursa de 2 inchi | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.4.75 cu. în.2.25 "2"€1,390.17
ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursa de 3 inchi | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 tonuri.0.99 mp4.9 tone scurte.2.98 cu. în.1.5 "3"€1,428.51
ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonuri.5.16 mp25.8 tone scurte.32.23 cu. în.3.38 "6"€3,669.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi
€2,079.35 /unitate