Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursa de 2 inchi | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 2 inchi

În stoc
Element: AB2LVP Model: RC102NVCrucea Ref: 1MTF1
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
€1,390.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită4.78 "
CuploareCuplaj CR400
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă6.91 "
finalizareaPlacat cu nichel
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei4.75 cu. în.
În afara Dia.2.25 "
Tip pistonSolid
Cursă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8425420000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC102NV oferă forță liniară puternică și controlată pentru ridicarea obiectelor grele și împingerea, tragerea sau îndoirea componentelor metalice. Este potrivit pentru lucrări de construcții, producție, reparații și întreținere auto.

Caracteristici:

  • Dispune de un design cu acțiune simplă/retur cu arc pentru o funcționare eficientă și controlată.
  • Acest cilindru hidraulic tubular are un piston solid și are o construcție din oțel pentru o performanță de lungă durată și de încredere.
  • Oferă etanșări Viton pentru rezistență chimică și termică excelentă.
  • Acest cilindru hidraulic tubular de 10 tone este echipat cu un cuplaj CR400 pentru conexiuni ușoare.
  • În plus, are un finisaj de suprafață placat cu nichel pentru rezistență sporită la coroziune și durabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de etanșare este folosit în acest cilindru?

A. Acest cilindru dispune de garnituri Viton, oferind rezistenta la caldura si chimica.

Î. Care este scopul mecanismului de întoarcere cu arc?

A. Returul cu arc facilitează retragerea pistonului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest cilindru?

A.

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Asigurați o zonă de lucru stabilă și fără pericole.
  • Inspectați regulat cilindrul și componentele pentru deteriorări.
  • Conectați corect cuplele sau atașamentele în siguranță.
  • Utilizați lichidul hidraulic recomandat și mențineți nivelurile adecvate.
  • Fiți atenți la presiuni mari, menținându-le în limite.
  • Nu depășiți capacitatea nominală de ridicare a cilindrului.
  • Asigurați încărcătura pentru a preveni mișcarea în timpul funcționării.
  • Utilizați mișcări netede și controlate, mai ales când vă extindeți sau vă retrageți.
  • Asigurați-vă că cilindrul are o supapă de siguranță.
  • Stabilizați corect cilindrul pentru a preveni răsturnarea sau alunecarea.
  • Țineți mâinile și părțile corpului departe de punctele de prindere.
  • Asigurați-vă că operatorii sunt instruiți în funcționarea sigură a echipamentului.
  • Asigurați o ventilație adecvată atunci când lucrați în spații închise.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAvansarea zonei efective a cilindruluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.CursăPreț
ENERPAC RC106NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 6 inchi | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonuri.2.24 mp11.2 tone scurte.13.7 cu. în.2.25 "6"€2,079.35
ENERPAC RC53NV Cilindru hidraulic de uz general 5 tone, lungime cursa de 3 inchi | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 tonuri.0.99 mp4.9 tone scurte.2.98 cu. în.1.5 "3"€1,428.51
ENERPAC RC256NV Cilindru hidraulic de uz general, 25 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonuri.5.16 mp25.8 tone scurte.32.23 cu. în.3.38 "6"€3,669.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC102NV Cilindru hidraulic de uz general 10 tone, lungime cursă de 2 inchi
€1,390.17 /unitate